Motion
5204 400/1 WR 143TC SALIDA ÚNICA

Hub City (RRX)
5204 400/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT

5204 400/1 WR 143TC Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto de salida única - Reducción doble, 400:1 relación, distancia central de 5.16 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., marco de 143TC
Artículo MI #06006650
No. Fabricante 5204 400/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
5204 400/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT

5204 400/1 WR 143TC Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto de salida única - Reducción doble, 400:1 relación, distancia central de 5.16 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., marco de 143TC
Artículo MI #06006650
No. Fabricante 5204 400/1 WR 143TC SINGLE OUTPUT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.1600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5204
  • RPM máximas de salida
    4.38 rpm
  • Par de salida máximo
    19580 pulg-lbs a 4.38 rpm de salida
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Relación
    400:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    30 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    48 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    24 pulg.
  • Peso
    202 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-39948
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798992303
  • Potencia de entrada máxima
    2.410 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5200
  • UPC_NO
    662798992303

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-39948 ESTILO REDUCTOR DR-L
  • Carcasa de hierro fundido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo