Motion
20EFCPS XLL

GATES RUBBER CO
20EFCPS XLL

Manguera y accesorio hidráulicos - 1-1/4 pulg. de D.I., 1.97 pulg. de D.E., 6000 psi / 413.7 bar de presión de trabajo, 24000 psi / 1654.7 bar de presión de rotura
Artículo MI #06006778
No. Fabricante 20EFCPS XLL
Precio104.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
20EFCPS XLL

Manguera y accesorio hidráulicos - 1-1/4 pulg. de D.I., 1.97 pulg. de D.E., 6000 psi / 413.7 bar de presión de trabajo, 24000 psi / 1654.7 bar de presión de rotura
Artículo MI #06006778
No. Fabricante 20EFCPS XLL
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
Precio104.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    20
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Longitud
    61 m / 200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    419.1 mm/16.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.97 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    24000 psi / 1654.7 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Policloropreno (neopreno)
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Presión de la manguera
    Presión constante-Extremadamente alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46511701
  • Número de Upc del fabricante
    770075379393
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Recomendado para líneas hidráulicas de alta presión en equipos de minería de pared larga y sistemas de soporte de techo; fluidos de emulsión de agua o a base de petróleo. Construcción de cuatro cables en espiral con valores de presión estática y dinámica enumerados en la manguera.
  • Tipo de refuerzo
    6 espirales, cable
  • Marca comercial
    Manguera de minería EFCPS
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    NBR
  • UPC_NO
    770075379393
  • Presión de trabajo
    6000 psi / 413.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
20EFCPSXLL 4651-1701

También puede gustarle