Motion
32EFLW-MTF XCTN

GATES RUBBER CO
32EFLW-MTF XCTN

Manguera y accesorio hidráulicos - 2 pulg. de D.I., 2.63 pulg. de D.E., 3000 psi / 206.8 bar de presión de trabajo, 12000 psi / 827.4 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #06006780
No. Fabricante 32EFLW-MTF XCTN
Price$168.82/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
32EFLW-MTF XCTN

Manguera y accesorio hidráulicos - 2 pulg. de D.I., 2.63 pulg. de D.E., 3000 psi / 206.8 bar de presión de trabajo, 12000 psi / 827.4 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #06006780
No. Fabricante 32EFLW-MTF XCTN
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
Price$168.82/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del salpicadero
    32
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    32
  • Longitud
    30 m / 100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    762 mm/30 pulg.
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    2 in
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    2.63 in

Details

  • Presión de estallido
    12000 psi / 827.4 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    MegaTuff
  • Tipo de cubierta
    MegaTuff
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante-Muy alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46511806
  • Número de Upc del fabricante
    770075502616
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Recomendado para: líneas hidráulicas de alta presión en equipos de minería de pared larga y sistemas de soporte de techo; fluidos de emulsión de agua o a base de petróleo. Construcción de cuatro cables en espiral con valores de presión estática y dinámica enumerados en la manguera.
  • Tipo de refuerzo
    4 espirales, cable
  • Marca comercial
    Manguera de minería EFLW
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • UPC_NO
    770075502616
  • Presión de trabajo
    3000 psi / 206.8 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
32EFLW-MTFXCTN 4651-1806