Motion
30006LG10

Lift-All
30006LG10

Eslinga de cadena - ACERO
Artículo MI #06007024
No. Fabricante 30006LG10
Precio828.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
30006LG10

Eslinga de cadena - ACERO
Artículo MI #06007024
No. Fabricante 30006LG10
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
Precio828.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    14 pies
  • Peso
    25.24 lb

Detalles

  • Capacidad
    8800 lb
  • Color
    AMARILLO/NEGRO
  • Material
    ACERO
  • Plazo de entrega del pedido
    23 días
  • Tipo de paquete
    Caja
  • Marca comercial
    ELEVADOR
  • Tipo
    AJUSTAR ESlingA DE ENLACE

Descripción general

Descripción del fabricante
30006LG10 3/8"X14' AJUSTE-A-LINK SOLDADO
  • Ajuste uno o varios enlaces a la vez para mantener el nivel de carga y bajo control
  • Diseño versátil que reduce la necesidad de otras eslingas, ahorrando tiempo y dinero
  • La cadena de grado 100 es más resistente y duradera
  • Se puede reparar, probar y volver a certificar

También puede gustarle