Motion
80435 PUNTA HEXAGONAL SKT LNG BLL 3/8DR  5/32

Gearwrench
80435 SKT HEX BIT LNG BLL 3/8DR 5/32

Accionamiento de 3/8", zócalo de punta hexagonal manual con extremo de bola de 5/32", 5-63/64" OAL, longitud de punta de 5.196"
Artículo MI #06007098
No. Fabricante 80435 SKT HEX BIT LNG BLL 3/8DR 5/32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
80435 SKT HEX BIT LNG BLL 3/8DR 5/32

Accionamiento de 3/8", zócalo de punta hexagonal manual con extremo de bola de 5/32", 5-63/64" OAL, longitud de punta de 5.196"
Artículo MI #06007098
No. Fabricante 80435 SKT HEX BIT LNG BLL 3/8DR 5/32
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de bit
    5.196 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    5/32 pulg.
  • Longitud total
    5-63/64 pulg.

Detalles

  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Extremo de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
80435 PUNTA HEXAGONAL SKT LNG BLL 3/8DR 5/32

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo