Motion
23330EMBW33W800C4

Timken
23330EMBW33W800C4

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 320 mm D.E., 128 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #06007238
No. Fabricante 23330EMBW33W800C4
Precio7,599.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23330EMBW33W800C4

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 320 mm D.E., 128 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #06007238
No. Fabricante 23330EMBW33W800C4
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
Precio7,599.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    5.0394 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    128 mm
  • Peso
    111 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    400000 lbf
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C4
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796196032
  • RPM máximas (grasa)
    1000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    233
  • Capacidad de carga estática
    479000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796196032

Descripción general

Descripción del fabricante
23330EMBW33W800C4 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior |(W800) El cojinete tiene modificaciones en la rejilla del agitador: el anillo exterior tiene una tolerancia de diámetro exterior reducida, el anillo interior tiene una tolerancia de orificio reducida y la holgura interna radial en la parte superior 2/3 de la holgura especificada