Especificaciones
Dimensiones
- Longitud efectiva47.35 pulg.
- Peso0.49 lb
Detalles
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Sección15A
- UPC_NO72053274608
Descripción general
- Diseñado específicamente para aplicaciones de camiones pesados, autobuses y equipos todoterreno. Absorbe las cargas de choque normales sin dañar la correa. Su patrón de muesca profunda también permite una mayor flexibilidad sobre poleas de diámetro pequeño y ayuda a mantener la correa fría. El diseño de muesca especial resiste el agrietamiento mientras proporciona soporte para los miembros de tracción durante el funcionamiento.
- Las cuerdas de tracción especiales ofrecen una alta resistencia a la estiramiento.
- Construcción resistente al aceite y al calor por toda la prenda.
- Cumple con las especificaciones SAE J636b y SAE J637 .
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.