Motion
C2207TN9C3

SKF
C2207TN9C3

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, Ancho de 23 mm, Recto, Abierto, C3
Artículo MI #06007440
No. Fabricante C2207TN9C3
Precio324.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C2207TN9C3

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, Ancho de 23 mm, Recto, Abierto, C3
Artículo MI #06007440
No. Fabricante C2207TN9C3
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
Precio324.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.94 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571209272
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • UPC_NO
    7316571209272

Descripción general

Descripción del fabricante
C2207TN9C3 COJINETE DEL CARBURO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos