Motion
FGH300-10-DX20T

SMC CORP OF AMERICA
FGH300-10-DX20T

FILTRO DE ALTA PRECISIÓN
Artículo MI #06007477
No. Fabricante FGH300-10-DX20T
Precio1,521.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
FGH300-10-DX20T

FILTRO DE ALTA PRECISIÓN
Artículo MI #06007477
No. Fabricante FGH300-10-DX20T
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
Precio1,521.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    300
  • Longitud del elemento
    496 mm
  • Tamaño del puerto
    1 BSPT
  • Peso
    4.3 kg

Detalles

  • Capacidad
    3.3 l
  • País de origen
    JP
  • Tipo de elemento
    Membrana
  • Clasificación del filtro
    0.2 μm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Material del sello
    PTFE
  • Serie
    FG
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO DE FLUJO LIMPIO FGH300-10-DX20T 1" PT
  • Filtro de alta precisión para líquidos
  • Sello del elemento de PTFE
  • 99 % o más de eficiencia de filtración

También puede gustarle