Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión608
- Tamaño del bastidor25None
- Relación de engranajes5 :1
- Longitud del motor menos eje4.25 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto608
- Longitud total de la dimensión C8.80 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso6.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Corriente de carga completa1.00 A
- Eficiencia a plena carga25.90 %
- Par de carga completa5.2 pulg./lb
- Caballos de entrada1/16 CV
- Clase de aislamientoH
- kW0.04 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720090671
- Tensión de alimentación del motor90 V
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeEspecial
- RPM de salida500.0 rpm
- Rotación del ejeReconn.
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL, CSA
- UPC_NO691720090671
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El engranaje de ángulo recto de tipo gusano cuenta con tornillo sin fin de acero endurecido con rueda de tornillo sin fin de bronce para una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
- Carcasa de engranajes de aluminio maquinado con precisión
- La lubricación es permanente con un baño de aceite
- La caja de engranajes tiene todos los cojinetes de bolas
- El eje de salida es intercambiable en campo de izquierda a derecha mediante el reensamblaje
- Eje de salida doble disponible como opción de fábrica
- Caja de conductos opcional disponible
- Base de caja de cambios opcional disponible (solo serie 10 )