Motion
7307-B-JP-UA

FAG (SCHAEFFLER)
7307-B-JP-UA

Cojinete de contacto angular - Orificio de 35 mm, 80 mm OD, Ancho de 21 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #06007785
No. Fabricante 7307-B-JP-UA
Price$261.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
7307-B-JP-UA

Cojinete de contacto angular - Orificio de 35 mm, 80 mm OD, Ancho de 21 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #06007785
No. Fabricante 7307-B-JP-UA
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
Price$261.41/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Outside Diameter  
    80 mm
  • Overall Width  
    21 mm

Details

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7307-B-XL-JP-UA
  • Catálogo del fabricante
  • RPM Máx.
    10800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    27500 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    73
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4026677181626

Descripción general

Descripción del fabricante
7307-B-XL-JP-UA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs