Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo38
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Longitud efectiva1589 mm / 62.56 pulg.
- Longitud exterior nominal64.0000 pulg.
- Grosor12 mm
- Ancho superior4-19/32 pulg.
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
Detalles
- Parte posterior del cinturónSuave
- Cinturón interiorCon muescas
- Cinturón/bandaCinturón
- Recocido/SuavizadoAcodado
- ColorNegro
- ConstrucciónSin banda
- Material del cablePoliéster
- País de origenEE. UU.
- DescripciónDiseñado para un rendimiento superior en transmisiones de sección transversal clásicas de alta resistencia. El borde sin rematar, la construcción de elastómero de etileno y el diseño especial de muesca hacen que la correa Tri-Power sea especialmente adecuada para poleas de diámetro pequeño y transmisiones de polea libre trasera.
- Número de catálogo del fabricante7/BX60
- Número de Upc del fabricante072053504866
- MaterialEtileno elastomérico
- Temperatura máxima+250°F / +121 °C
- Temperatura mínima-70°F / -51 °C
- Número de ladosDe una cara
- Número de hebras7
- Circunferencia exterior1612 mm / 63.47 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- SecciónBX
- Conductivo estáticoSí
- Marca comercialBanda de alimentación Tri-Power ℮
- Conjunto de unidadesSí
- UPC_NO072053504866
Descripción general
- El borde de la correa está mecanizado para un contacto uniforme con la ranura de la polea, lo que da como resultado un funcionamiento más suave, menos deslizamiento y desgaste
- Los cordones flexibles están fuertemente forjados en el cuerpo de la correa, lo que da como resultado una distribución de la carga igualitaria y la absorción de la tensión de doblado sin deterioro del cordón
- 15 % de capacidadaumento sobre correas envueltas
- Las muescas moldeadas en la correa durante la fabricación aumentanla flexibilidad, lo que hace que esta correa sea adecuada para transmisiones conruedas de diámetro más pequeño
- Adecuado para todas las aplicaciones industriales, en particular en las que se requieren diámetros de polea pequeños o submínimos
- Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
- REACH y RoHS 2compliant.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.