Motion
60B24HT 2

Tsubaki (UST)
60B24HT 2

Rueda dentada con orificio terminado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 2.0000 pulg. con orificio, 24 dientes, con dientes endurecidos
Artículo MI #06009733
No. Fabricante 60B24HT 2
Precio101.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
60B24HT 2

Rueda dentada con orificio terminado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 2.0000 pulg. con orificio, 24 dientes, con dientes endurecidos
Artículo MI #06009733
No. Fabricante 60B24HT 2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio101.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    5.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de Dientes  
    24
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039911629

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN DE REFERENCIA CROSS CON ORIFICIO DE ALETA DE 60B24HT HT