Motion
60B28HT 2

Tsubaki (UST)
60B28HT 2

Rueda dentada con orificio terminado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 2.0000 pulg. con orificio, 28 dientes, con dientes endurecidos
Artículo MI #06009734
No. Fabricante 60B28HT 2
Precio107.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
60B28HT 2

Rueda dentada con orificio terminado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 2.0000 pulg. con orificio, 28 dientes, con dientes endurecidos
Artículo MI #06009734
No. Fabricante 60B28HT 2
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
Precio107.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    6.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de Dientes  
    28
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039914552

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN DE REFERENCIA CROSS CON ORIFICIO DE ALETA DE 60B28HT HT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos