Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro2.5 pulg.
- Diámetro del círculo del perno4.83 pulg.
- Agujero Diámetro3.2500 pulg.
- Tamaño del casquillo3525
- Grosor de la brida5 pulg.
- Tamaño del chavetero3/4 x 3/8 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.5000 pulg.
- Longitud del tornillo1.5 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/2-13
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de Upc del fabricante698672076272
- MaterialAcero
- Tipo de montajeConvencional
- UPC_NO698672076272
- Par de apriete de la llave1000 pulg./lb