Motion
C145T17FB92A

LEESON ELECTRIC
C145T17FB92A

Motor de servicio agrícola - 3 hp, 1800 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, armazón 145T, carcasa totalmente cerrada y enfriada por ventilador (TEFC), 60 Hz, base de 1740 rpm, montaje de base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06012517
No. Fabricante C145T17FB92A
Precio1,735.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
C145T17FB92A

Motor de servicio agrícola - 3 hp, 1800 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, armazón 145T, carcasa totalmente cerrada y enfriada por ventilador (TEFC), 60 Hz, base de 1740 rpm, montaje de base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06012517
No. Fabricante C145T17FB92A
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
Su precio$1,735.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    145TZ
  • Longitud del motor menos eje
    8.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    13.72 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    46.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F3
  • RPM base
    1740 rpm
  • Descripción
    Motor selector de pluma, 3 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 145TZ Estructura, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Servicio del inversor de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    8.90–8.60 / 4.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    J
  • kW
    2.24 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720211953
  • Categoría del motor
    Motor del selector de plumas
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    INV.
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Solo inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720211953
  • Voltaje
    230/460 V
  • Voltios a frecuencia
    208-230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
121944.00,3HP,145T,1800RPM,3PH,TEFC
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
  • El par de ruptura alto ayuda a lograr un pico de PS más alto para la aplicación sin deslizamientos significativos ni reducción del rendimiento.
  • El sistema de aislamiento con clasificación de inversor IRIS® proporciona protección adicional y larga vida útil, especialmente en aplicaciones accionadas por inversores.
  • Los cojinetes de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.
  • Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo