Motion
7010361116 DISCO ROLOC CUBITRON-II 984F TR 2" 60YF

3M
7010361116 CUBITRON-II ROLOC DISC 984F TR 2" 60YF

Disco de cambio rápido - 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de tela, grano 60 , color rojo
Artículo MI #06013913
No. Fabricante 7010361116 CUBITRON-II ROLOC DISC 984F TR 2" 60YF
Precio3.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010361116 CUBITRON-II ROLOC DISC 984F TR 2" 60YF

Disco de cambio rápido - 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de tela, grano 60 , color rojo
Artículo MI #06013913
No. Fabricante 7010361116 CUBITRON-II ROLOC DISC 984F TR 2" 60YF
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
Precio3.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de archivo adjunto
    Roll-On/Off de TR
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Rojo
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Tipo 3
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Número de stock del fabricante
    00051141282145
  • Número de Upc del fabricante
    00051141282145
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • UPC_NO
    00051141282145

Descripción general

Descripción del fabricante
7010361116 DISCO ROLOC CUBITRON-II 984F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano cerámico con forma de precisión (PSG) mantiene puntos muy afilados que cortan excepcionalmente rápido con menos presión en comparación con los abrasivos convencionales
  • La vida útil del disco es significativamente mayor, completando más piezas por disco y requiere menos cambios de disco en comparación con los abrasivos convencionales
  • La ayuda de rectificado incorporada en el disco minimiza las temperaturas de rectificado para acero inoxidable y otras aleaciones sensibles al calor
  • Roloc™ sistema de fijación rápida que facilita los cambios de disco entre calidades o aplicaciones
  • El soporte de peso YF admite aplicaciones de rectificado de presión media a alta
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"