Motion
UELFLU212-207D1

NTN
UELFLU212-207D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #06014223
No. Fabricante UELFLU212-207D1
Precio222.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELFLU212-207D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #06014223
No. Fabricante UELFLU212-207D1
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
Precio222.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    7.9531 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.9530 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.0937 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.3125 pulg.
  • Longitud total
    9.2500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    235 mm
  • Ancho general
    3.1875 pulg.
  • Peso
    9.9 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UEL212-207D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FLU212D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359504668
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UEL212-207D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4550253055624

Descripción general

Descripción del fabricante
UELFLU212-207D1 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"