Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2 5/16 in
- Profundidad general3/4 in
- Altura de pieza única3/4 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única2 5/16 in
- Ancho de pieza única2 5/16 in
- Peso de la herramienta0.11 libras
- Ancho de la herramienta1 5/8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- ColorPlata
- País de origenAlemania
- DescripciónLlave del armario de control
- Color del mangoPlata
- Mango aisladoNo
- MaterialFundición de zinc
- Número de piezas1
Descripción general
- Para armarios de control y sistemas de apagado en el suministro de gas, agua y electricidad.
- Para instalaciones técnicas en edificios, p. ej., sistemas de aire acondicionado y ventilación, válvulas de cierre, cuadros eléctricos principales, etc.
- Versión de brazo 4 - incluye las siguientes llaves: (2) Tuerca cuadrada - 15/64" y 5/16", (1) Tuerca triangular - 23/64" y (1) Punta doble - 1/8" - 13/64".
- Con inserto de broca: ranura 3/64 x 9/32" y ranura transversal PH2.
- Con adaptador para brocas de 1/4" en cadena de seguridad.
- Adaptador adicional para bits de 1/4" en un brazo.
- Tamaño compacto pequeño de solo 1 3/4".
- Fundición de zinc.