Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L)12.28125 x (H)8.1875 x (W)10 pulg
- Altura de la carcasa11.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa16.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa15.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante850
- RPM máximas de salida583.3000 rpm
- Par de salida máximo3316 pulg-lbs
- Relación nominal3:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación3:1
- Factor de servicio1.00
- Altura de las dimensiones de envío11.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío16.2500 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío15.5000 pulg.
- Peso95.20 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante850 3/1 A, B SP 1.500
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798082042
- Potencia de entrada máxima30.69 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaDoble
- RPM de salida583.3 rpm
- Par de salida3316
- Tipo de salidaOrificio hueco
- ReducciónIndividual
- Serie850
- EstiloA, B
- UPC_NO662798082042
Descripción general
- Diseño montado en el eje para montaje directo en el eje motriz del equipo que se va a accionar
- Eje de aleación para mayor resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)