Motion
03D061
Machos de roscar manuales HSS SST+ con cono ISO 6.0MM , sistema métrico PK 3
Artículo MI #06014267
No. Fabricante 03D061
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Machos de roscar manuales HSS SST+ con cono ISO 6.0MM , sistema métrico PK 3
Artículo MI #06014267
No. Fabricante 03D061
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.48
  • Diámetro del mango
    0.25
  • Profundidad de roscado
    1.06
  • Longitud de la rosca
    1.06 mm
  • Tamaño de la rosca
    6 x 1.00 mm

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Recubrimiento de acabado
    Bronce
  • Rosca interrumpida
    No
  • Material
    HSS
  • Número de canales
    4
  • Estilo de toque
    Cono
  • Tipo de toque
    Machos de roscar manuales
  • Límite/ajuste de rosca
    H2
  • Rosca estándar
    ISO 724
  • UPC_NO
    662980235294

Descripción general

Descripción del fabricante
03D061 TARAUD M6X1.0

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good