Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSO
- Peso6 kg
Detalles
- Detalles adicionalesLas primeras gafas de seguridad diseñadas específicamente para mujeres de la plantilla.
- Características de comodidadMás pequeño y estrecho que las gafas de seguridad estándar
- DescripciónLas primeras gafas de seguridad diseñadas específicamente para mujeres de la plantilla.
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Estilo de marcoSin marco
- Color de la patilla de la monturaRosa
- Tipo de estructuraRostro de mujer
- Revestimiento de la lenteAntiarañazosAntiempañamiento
- Color de la lenteBorrar
- Material de la lenteCapa dura
- Tono de lenteBorrar
- LogotipoVison por una causa
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante616314055638
- Marco metálicoMarco no metálico
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaNo ajustable
- UPC_NO616314055638
Descripción general
- Más pequeño y estrecho que las gafas de seguridad estándar
- La construcción de Eva permite que las gafas se ajusten mejor a la estructura facial de una mujer
- Proporciona un ajuste más seguro en la nariz
- Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
- Patillas comoldeadas de goma rosa que proporcionan un ajuste seguro
- Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
- 10 Lente curva de base
- Cumple con ANSI Z87.1+
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación