Motion
521H35A+500 500

THOMSON (ALTRA)
521H35A+500 500

Riel de perfil de bola estándar de guía lineal - Serie: 500, riel de 35 mm, estándar
Artículo MI #06014391
No. Fabricante 521H35A+500 500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
521H35A+500 500

Riel de perfil de bola estándar de guía lineal - Serie: 500, riel de 35 mm, estándar
Artículo MI #06014391
No. Fabricante 521H35A+500 500
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Longitud total
    500 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M8
  • Peso
    3.63 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Estilo de raíl
    Estándar
  • Tipo de raíl
    Calidad H, precisión estilo A
  • Serie
    500

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL SERIE 521H35A500 500

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"