Motion
GH120-12
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie GH120 - 3/4 pulg. D.I., 1.14 pulg. D.E., Presión de trabajo de 3500 psi, Presión de estallido de 14000 psi, Cubierta de caucho sintético, Tubo de nitrilo a baja temperatura
Artículo MI #06014394
No. Fabricante GH120-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie GH120 - 3/4 pulg. D.I., 1.14 pulg. D.E., Presión de trabajo de 3500 psi, Presión de estallido de 14000 psi, Cubierta de caucho sintético, Tubo de nitrilo a baja temperatura
Artículo MI #06014394
No. Fabricante GH120-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    4.75 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -12
  • Altura
    0.75 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -12
  • Longitud de la manguera
    1.00 pies
  • Peso de la manguera
    0.62 lb
  • Diámetro interior
    0.75 pulg.
  • Longitud
    1.00 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.75 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.14 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.14 pulg.
  • Longitud total
    1.00 pies
  • Peso total
    0.62 lb
  • Grosor de la pared
    0.125 pulg.
  • Peso
    0.62 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Aplicación
    Flexión a baja temperatura y servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para servicio industrial general.
  • Aplicaciones
    Flexión a baja temperatura y servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para servicio industrial general.
  • Presión de estallido
    14000 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    TTC, 1SA
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de goma Aeroquip serie GH120
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo a baja temperatura
  • Estilo de línea horizontal
    Grabado en relieve
  • Número de catálogo del fabricante
    GH120-12
  • Número de Upc del fabricante
    678146081322
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Presión máxima
    3500 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Presión máxima de trabajo
    3500 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -70 °F
  • Temperatura mínima
    -70 °F
  • Número NMFC
    70
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    212 a -70 °F
  • Clasificación de presión
    3500 psi
  • Estándares cumplidos
    SAE 100R16|EN45545|Aprobado por MSHA
  • Material del tubo
    Nitrilo a baja temperatura
  • Materiales del tubo
    Nitrilo a baja temperatura
  • Aplicaciones típicas
    Flexión a baja temperatura y servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua. Para uso en entornos rígidos en equipos de construcción y otras aplicaciones móviles.
  • UPC_NO
    678146081322
  • Presión de trabajo
    3500 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    212 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -70 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
GH120-12 MANGUERA DE HIELO MATCHMATE
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"