Motion
70X18X1800
Cinturón Vario Power de velocidad variable: 70 mm de ancho superior, 1800 mm de longitud total, 18 mm de altura total, goma reforzada con fibra
Artículo MI #06014956
No. Fabricante 70X18X1800
Precio611.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón Vario Power de velocidad variable: 70 mm de ancho superior, 1800 mm de longitud total, 18 mm de altura total, goma reforzada con fibra
Artículo MI #06014956
No. Fabricante 70X18X1800
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
Precio611.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    30 °
  • En general Altura  
    18 mm
  • Longitud total
    1800 mm
  • Parte superior Ancho  
    70 mm

Detalles

  • Serie de correas
    70X18
  • Material
    Goma reforzada con fibra
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    22 a 212 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • UPC_NO
    4014486202823

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE VELOCIDAD VARIABLE MÉTRICA 70X18X1800
  • RENDIMIENTO: Diseño y construcción de calidad para manejar aplicaciones de rendimiento de alta potencia y alta velocidad.
  • DURACIÓN EXTENDIDA: cordones de poliéster con cubierta de tela adherida especializada resistente a la abrasión para una mayor vida útil de la correa (construcción de cordones de aramida disponible).
  • MAYOR GAMA FLEX: capaz de funcionar con poleas más pequeñas que las correas de velocidad variable convencionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo