Motion
7045-02-10-6149

Brennan
7045-02-10-6149

7045-02-10-6149 M10 MACHO X 1/8 FNPT
Artículo MI #06014968
No. Fabricante 7045-02-10-6149
Precio11.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7045-02-10-6149

7045-02-10-6149 M10 MACHO X 1/8 FNPT
Artículo MI #06014968
No. Fabricante 7045-02-10-6149
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
Precio11.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/8 pulg., 10 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/8 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg., 10 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    M10 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a resalte de junta tórica
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1/8 pulg. x 10 mm macho métrico
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/8–27
  • Estilo final 2
    Métrica masculina
  • Rosca del extremo 2
    1/8-27 NPTF, M10X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    7045

Descripción general

Descripción del fabricante
7045-02-10-6149 M10 MACHO X 1/8 FNPT

También puede gustarle