Motion
81219
Trinquete - Forma de cabezal de rueda, cabezal flexible, tipo de liberación rápida, acabado/revestimiento cromado, tamaño de accionamiento de 3/8 in, longitud total de 10-1/8 in
Artículo MI #06014983
No. Fabricante 81219
Precio94.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete - Forma de cabezal de rueda, cabezal flexible, tipo de liberación rápida, acabado/revestimiento cromado, tamaño de accionamiento de 3/8 in, longitud total de 10-1/8 in
Artículo MI #06014983
No. Fabricante 81219

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio94.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.22 pulg.
  • Longitud total
    10-1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Cabezal flexible
    Cabezal flexible
  • Tipo de mango
    Mango flexible
  • Características del cabezal
    Flexibilidad
  • Forma de la cabeza
    Rueda de pulgar
  • Número de dientes de engranaje
    36
  • Número de dientes
    45
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de despliegue
    Liberación rápida
  • Tipo de herramienta
    Trinquete
  • UPC_NO
    099575812194

Descripción general

Descripción del fabricante
TRINQUETE DE CABEZAL FLEXIBLE DE ACCIONAMIENTO DE 81219 3/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo