Motion
66643 ESTILO 340D  37 X 60 100X CAMPANA

3M
66643 STYLE 340D 37 X 60 100X BEL

3M™ Cinturón de tela 340D, P100 de peso X, 37 pulg. x 60 pulg., Film-lok, Single-flex, 5 por caja
Artículo MI #06015960
No. Fabricante 66643 STYLE 340D 37 X 60 100X BEL
Precio103.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
66643 STYLE 340D 37 X 60 100X BEL

3M™ Cinturón de tela 340D, P100 de peso X, 37 pulg. x 60 pulg., Film-lok, Single-flex, 5 por caja
Artículo MI #06015960
No. Fabricante 66643 STYLE 340D 37 X 60 100X BEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio103.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    37 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    100
  • Número de stock del fabricante
    60440212060
  • Número de Upc del fabricante
    00051115666438
  • UPC_NO
    00051115666438

Descripción general

Descripción del fabricante
66643 ESTILO 340D 37 X 60 100X CAMPANA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El óxido de aluminio premium ofrece una mayor tasa de corte y vida útil del abrasivo
  • La construcción de capa abierta proporciona un mejor corte en todos los bosques y ayuda a evitar la carga
  • El soporte de tela pesada proporciona durabilidad para entornos de alta producción
  • El soporte lavable permite un uso repetido en sustratos de alta carga como el pino
  • La construcción de la unión de resina soporta el calor y la presión altos para una vida útil más larga