Motion
K100935HD

Gates
K100935HD

Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85550379 - Sección K, 10 costillas, 1.367 in de ancho, 94.00 in OAL, serie Fleet Runner
Artículo MI #06016428
No. Fabricante K100935HD
Precio118.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
K100935HD

Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85550379 - Sección K, 10 costillas, 1.367 in de ancho, 94.00 in OAL, serie Fleet Runner
Artículo MI #06016428
No. Fabricante K100935HD
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
Precio118.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    94.00 pulg.
  • Tamaño de la sección
    K
  • Ancho superior
    1.367 pulg.
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos automotrices
  • Serie de correas
    Corredor de flota
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Número de costillas
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
K100935HD CINTURÓN
  • El material patentado proporciona el máximo rendimiento a temperaturas de funcionamiento extremas prolongadas
  • Construcción de alta resistencia que resiste el agrietamiento y el desgaste, incluso a temperaturas extremas
  • El compuesto especial proporciona una flexibilidad, estabilidad, capacidad de transporte de carga y vida útil de la correa inigualables