Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Brida Diámetro1.1250 pulg.
- Exterior Diámetro0.8750 pulg.
- En general Longitud1.0000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- Tipo de casquilloCon bridas
- Catálogo del fabricante
- Especificación del materialSAE 841 Bronce Eco
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 oF
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosASTM B438 Grado 1 Tipo II
- UPC_NO717905238215
Descripción general
- La gama SAE 841 se ha ampliado aún más para la industria alimentaria con la gama Bunting 841 ECO .
- Esta gama de rodamientos le ofrece la ventaja de contar con la aprobación USDA H-1.