Motion
DISCO DE FIBRA 36+ DE 27763 4" X 5/8" 982C CUBITRON II

3M
27763 4" X 5/8" 36+ FIBRE DISC 982C CUBITRON II

Discos de rectificado de fibra: 4 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 36+ , color rojo
Artículo MI #06016726
No. Fabricante 27763 4" X 5/8" 36+ FIBRE DISC 982C CUBITRON II
Precio9.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27763 4" X 5/8" 36+ FIBRE DISC 982C CUBITRON II

Discos de rectificado de fibra: 4 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 36+ , color rojo
Artículo MI #06016726
No. Fabricante 27763 4" X 5/8" 36+ FIBRE DISC 982C CUBITRON II
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
Precio9.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro total
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Abrigo cerrado
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Color
    Rojo
  • Número de grano
    36+
  • Número de stock del fabricante
    60440231102
  • Número de Upc del fabricante
    00051141277639
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • UPC_NO
    00051141277639

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE FIBRA 36+ 27763 4" X 5/8" 982C
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano en forma de precisión mantiene los puntos súper afilados que cortan excepcionalmente rápido con menos presión
  • La vida útil del disco es significativamente más larga, completando más piezas por disco y requiriendo menos cambios de disco
  • Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones manuales, robóticas y asistidas por presión
  • El grano cerámico de forma triangular dura hasta dos veces más que otros abrasivos cerámicos: se desgasta de manera uniforme, funciona en frío y optimiza la degradación mineral
  • El soporte de fibra rígida y una fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a desgarros para aplicaciones pesadas como amolado y biselado de soldadura a alta presión

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos