Motion
4061-050
50 RFN 4061 DISCO DE CHOQUE
Artículo MI #06016759
No. Fabricante 4061-050
Precio189.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
50 RFN 4061 DISCO DE CHOQUE
Artículo MI #06016759
No. Fabricante 4061-050
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
Precio189.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Longitud total
    31.5 mm
  • Peso
    2.0 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    433 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    4061-050
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    96 kN/lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
4061-050 DISCO SHRINK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo