Motion
RNA4905-RSR-XL

INA (Schaeffler)
RNA4905-RSR-XL

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 42 mm OD, 17 mm Ancho
Artículo MI #06016961
No. Fabricante RNA4905-RSR-XL
Precio74.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
RNA4905-RSR-XL

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 42 mm OD, 17 mm Ancho
Artículo MI #06016961
No. Fabricante RNA4905-RSR-XL
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
Precio74.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Peso
    0.137 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA4905-RSR-XL tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho general de 17 mm y pesa 0.137 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones radiales de servicio moderado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    RNA4905-RSR-XL
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 212 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    24200 N
  • Serie
    ARN

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4905-RSR-XL RODILLO CAM Y YOKE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo