Motion
222AK00036A
Bomba de pistón axial hidráulica - 220, desplazamiento 28 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #06017305
No. Fabricante 222AK00036A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de pistón axial hidráulica - 220, desplazamiento 28 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #06017305
No. Fabricante 222AK00036A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de drenaje
    .875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de entrada
    1.625-12 UN-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de salida
    1.0625-12 UN-2B Junta tórica SAE

Detalles

  • Desplazamiento
    28 cm3/r
  • Ubicación del puerto de drenaje
    Parte superior (parte inferior tapada)
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    13T 16/32 Spline
  • Tipo de montaje
    Brida SAE B 2-Bolt
  • Ubicación del puerto
    Trasero con puerto
  • Rango del compensador de presión
    3250 a 3350 psi
  • Serie
    220

Descripción general

Descripción del fabricante
AEC028R09AAA1A43140000200100CD1A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno