Motion
PHS20ECL
PHS20ECL
Artículo MI #06017460
No. Fabricante PHS20ECL
Precio170.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PHS20ECL
Artículo MI #06017460
No. Fabricante PHS20ECL
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
Precio170.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Diámetro de la cabeza
    46 mm
  • Diámetro exterior máximo
    46 mm
  • Altura total
    100 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20x1.5
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20°C a + 150 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    PHS...EC
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    M20
  • UPC_NO
    4549557048623

Descripción general

Descripción del fabricante
PHS20ECL EXTREMO DE VARILLA A LA IZQUIERDA