Motion
10C212

TB WOODS
10C212

Brida de acoplamiento de manguito - Buje de abrazadera tipo C, tamaño 10, calibre 2.5000 in, material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #06017624
No. Fabricante 10C212
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
10C212

Brida de acoplamiento de manguito - Buje de abrazadera tipo C, tamaño 10, calibre 2.5000 in, material de hierro fundido de alta resistencia
Artículo MI #06017624
No. Fabricante 10C212
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    8.6875 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Distancia entre ejes
    De 3.5625 a 5.2500 pulg.
  • Brida Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    5.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Código de tipo de brida del cubo
    C
  • Material del concentrador
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Tipo de concentrador
    Buje de abrazadera tipo C
  • Número de Upc del fabricante
    698672650311
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Sure-Flex
  • Capacidad de par
    11350 in-lbs (manguito Hytrel), 3735 in-lbs (manguito EPDM
  • UPC_NO
    698672650311

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA FLEXIBLE SEGURA DE 10C X 2-1/2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo