Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño8 mm
- Ángulo de la cabeza15 °
- Diámetro de la cabeza0.654 pulg.
- Grosor de la cabeza0.177 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño8 mm
- En general Longitud5-3/4 pulg.
- Tamaño8 mm
- Peso0.07 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPulido completo
- MaterialAcero
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Tipo de herramientaSin trinquete
- TipoLlave combinada
- UPC_NO099575817564
- GarantíaReemplazo de por vida