Motion
81758 WR FP COMBINACIÓN 6PT  10MM

Gearwrench
81758 WR FP COMB 6PT 10MM

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 10 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 10 mm, 6-1/2 in OAL
Artículo MI #06017687
No. Fabricante 81758 WR FP COMB 6PT 10MM
Precio14.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81758 WR FP COMB 6PT 10MM

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 10 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 10 mm, 6-1/2 in OAL
Artículo MI #06017687
No. Fabricante 81758 WR FP COMB 6PT 10MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    10 mm
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Diámetro de la cabeza
    0.807 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    0.213 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    10 mm
  • En general Longitud  
    6-1/2 pulg.
  • Tamaño
    10 mm
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de herramienta
    Sin trinquete
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    099575817588
  • Garantía
    Reemplazo de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
81758 WR FP COMBINACIÓN 6PT 10MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"