Motion
81759 WR FP COMBINACIÓN 6PT  11MM

Gearwrench
81759 WR FP COMB 6PT 11MM

11mm Llave combinada de 6 puntos 7-1/4" OAL, acero, acabado pulido completo
Artículo MI #06017688
No. Fabricante 81759 WR FP COMB 6PT 11MM
Precio13.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81759 WR FP COMB 6PT 11MM

11mm Llave combinada de 6 puntos 7-1/4" OAL, acero, acabado pulido completo
Artículo MI #06017688
No. Fabricante 81759 WR FP COMB 6PT 11MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.894 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    0.236 pulg.
  • En general Longitud  
    7-1/4 pulg.
  • Tamaño
    11 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Sin trinquete
  • Tipo
    Llave combinada
  • Garantía
    Reemplazo de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
81759 WR FP COMBINACIÓN 6PT 11MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"