Motion
32924

NTN
32924

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - Orificio de 4.7244 pulg., D.E. de 6.4961 pulg., ancho de cono de 27 mm, ancho de copa de 23 mm, clasificación de precisión de clase 0
Artículo MI #06018837
No. Fabricante 32924
Precio379.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
32924

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - Orificio de 4.7244 pulg., D.E. de 6.4961 pulg., ancho de cono de 27 mm, ancho de copa de 23 mm, clasificación de precisión de clase 0
Artículo MI #06018837
No. Fabricante 32924
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
Precio379.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    0.0600 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.0630 pulg., 27.000 mm
  • Diámetro exterior
    165 mm
  • Ancho general
    1.1417 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    3.594 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 0
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.20.0061
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359296600
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    4547359296600

Descripción general

Descripción del fabricante
32924 BRG
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good