Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Anillo interior Ancho0.8430 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.5910 pulg.
- Exterior Diámetro1.8504 pulg.
- Ancho general1.2200 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590046713
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2900 lbf
- Capacidad de carga estática radial1410 lbf
- Tipo de selloRST
- SerieFHR
- UPC_NO1200106799078
Descripción general
Descripción del fabricante
FHR204 INSERTO MONTADO