Especificaciones
Dimensiones
- Longitud60 pulg.
- Ancho36 pulg.
Detalles
- AplicaciónTráfico de pies
- Material•Parte superior - DuPont-Elvaloy® Vinil•Parte inferior - Uretano
- Tipo de productoProtectores de drenaje para tormentas y alcantarillas
Descripción general
- El diseño patentado de dos capas sella herméticamente para proteger los drenajes y no se desgarra. Garantizado.
- Utilice la cubierta para una respuesta rápida a los derrames o una implementación al aire libre a largo plazo sin preocuparse por la degradación
- La capa superior de compuesto de vinilo resiste el estiramiento, la rotura y el desgarro
- La tecnología DuPont Elvaloy proporciona flexibilidad de por vida además de resistencia a la luz química, UV e infrarroja a la parte superior de vinilo
- La capa inferior de uretano supersellante se adapta a superficies irregulares y sella herméticamente las aberturas de drenaje para bloquear el líquido
- La cubierta soporta una exposición prolongada al combustible diésel y a la gasolina, incluso cuando está completamente sumergida
- Ideal para la protección de drenajes donde las transferencias de líquidos, lavados u otros trabajos propensos a fugas y derrames son comunes
- Elimina la necesidad de desplegar y retirar con frecuencia una cubierta temporal o sellar permanentemente los drenajes
- La capa superior amarilla de alta visibilidad llama la atención sobre los derrames para una mayor seguridad
- Incluye una bolsa de almacenamiento de nylon para facilitar el transporte y una rápida respuesta a los derrames
- ¿Necesitas un tamaño personalizado? Llame al 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
- Nota: La parte superior de Elvaloy puede volverse resbaladiza cuando está húmeda. Tenga cuidado.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación
Más recursos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Alfombrillas de seguridad para pisos de cerdos nuevas
Las alfombrillas PIG Grippy ofrecen la combinación perfecta de tracción y absorción ultrarresistentes, creando suelos más seguros en áreas industriales y comerciales de alto tráfico. Con un adhesivo de alto rendimiento que se adhiere de forma segura en condiciones húmedas sin dejar residuos, estas alfombrillas respetuosas con el medio ambiente atrapan la suciedad y la humedad, resisten el tráfico intenso y la limpieza profunda, y están disponibles en estilos personalizables para mensajes de seguridad, espacios de trabajo industriales, baños, cabinas de pintura y más.