Motion
LFT-SCEZ-30M-SHCR MOD

DODGE
LFT-SCEZ-30M-SHCR MOD

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto de triple boquilla
Artículo MI #06021338
No. Fabricante LFT-SCEZ-30M-SHCR MOD
Precio362.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
LFT-SCEZ-30M-SHCR MOD

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto de triple boquilla
Artículo MI #06021338
No. Fabricante LFT-SCEZ-30M-SHCR MOD
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
Precio362.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0.4062 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4063 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Longitud del orificio
    1.52 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4.5900 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4.5900 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 206
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas de tornillos de fijación
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    4368 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Mobil Polyrex SHC 462
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Brida 2-Bolt (servicio ligero)
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    2538 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
LFT-SCEZ-30M-SHCR MOD462 2-BOLT FLG
  • Carcasa: La carcasa lisa y sólida minimiza los puntos de puerto de contaminación para reducir el riesgo de incidentes de retirada de alimentos. La carcasa no pintada evita las astillas de pintura en los alimentos. La carcasa de polímero cuenta con un agente antimicrobiano que resiste el crecimiento de bacterias y hongos.
  • Jaula Max Life: El diseño patentado de la jaula de 2 piezas crea compartimentos para mantener la grasa cerca de la pista de bolas, lo que prolonga la vida útil del cojinete.
  • Material de plaquita y tornillería: diseñado para resistir la corrosión y minimizar el riesgo de contaminación de los alimentos o un incidente de retirada.
  • Sello Hydro Armor: 3 labios de contacto + deflector de acero inoxidable con sello de reborde en el anillo exterior que protege contra la contaminación y la entrada de agua.
  • Sello retenido mecánicamente: se mantiene en su lugar durante el lavado y evita el escape durante la relubricación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs