Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena80 / 1 pulg.
- Anchura interior0.6250 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.9340 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1250 pulg.
- Diámetro del pasador0.3120 pulg.
- Diámetro del rodillo0.6250 pulg.
- Peso0.13 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceConexión
- Número de catálogo del fabricanteJ80 S/C C/L
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460495224
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO662460495224
Descripción general
- Calidad y rendimiento excepcionales en la cadena de dorado cumple con los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock