Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para su uso en entornos de trabajo pesados para mantener la estabilidad y ayudar a reducir las lesiones de espalda.
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorNegro
- DescripciónIdeal para su uso en entornos de trabajo pesados para mantener la estabilidad y ayudar a reducir las lesiones de espalda.
- Descripción Palabra claveSoportes ergonómicos
- Número de Upc del fabricante616314130489
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314130489
Descripción general
- Cinturón económico de 9" de ancho con panel trasero elástico
- Cuerpo de malla de nailon transpirable
- Las cinco vainas traseras evitan que la correa se suba y garantizan un soporte constante
- Los paneles frontales con cierre de velcro ofrecen un ajuste personalizado y seguro
- Tirantes elásticos extraíbles ajustables para mayor comodidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación