Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio165 mm
- Exterior Diámetro290 mm
- Longitud total81 mm
- Peso47.8 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Código de armonización8483608000
- Presión de la superficie del cubo335 N/mm
- Número de catálogo del fabricante4061-165
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058112591
- Par de torsión máximo transmitido31400 Nm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Fuerza axial transmisible637 kN/lbs
- UPC_NO842058112591