Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial42300 lb
- Cara Diámetro3.1250 pulg.
- Exterior Diámetro3.5000 pulg.
- Ancho general0.6880 pulg.
- Rosca Tamaño2.500-16
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero aleado endurecido
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBHI
- Dirección de roscaMano derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
BHI13 TUERCA DE BLOQUEO