Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de entrada de aire3/8 NPT
- Soplado por minuto1550 lpm
- Tamaño del orificio1-5/8 pulg.
- Diámetro del tope5-3/4 en maleable
- Diámetro interior mínimo de la manguera1/2 pulg.
- Accidente cerebrovascular4 pulg.
- Peso de la herramienta34.8 lb
Detalles
- Consumo real de aire29 cfm a carga
- Presión del aire90 psi
- Tasa de impacto1550 lpm
- UPC_NO663023011967
Descripción general
- Durabilidad: Con un pistón chapado y un sello de extremo frontal para proteger su herramienta, este tamper de relleno se puede utilizar en los entornos más difíciles. El sello de lijado evita que la suciedad y la arena entren en la herramienta.
- Fiabilidad: gracias a un lubricador incorporado, estas herramientas están diseñadas para funcionar sin problemas y durar, a la vez que prolongan la vida útil general.
- Potencia: gracias a su alta potencia de salida, podrás realizar cualquier trabajo sin problemas.
- Optimizado para uso industrial general, ferrocarril, maquinaria pesada, petróleo y gas, y construcción naval
- Garantía de 1 año
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación