Motion
182 40/1 A WR 1.000

HUB CITY INC
182 40/1 A WR 1.000

182 40/1 A WR 1.000 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 1.75 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg.
Artículo MI #06024177
No. Fabricante 182 40/1 A WR 1.000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
182 40/1 A WR 1.000

182 40/1 A WR 1.000 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 1.75 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg.
Artículo MI #06024177
No. Fabricante 182 40/1 A WR 1.000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    182
  • RPM máximas de salida
    43.8 rpm
  • Par de salida máximo
    540 pulg-lbs
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10-1/2 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9-1/2 pulg.
  • Peso
    15.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=40/1|ESTILO=A|OD=2
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-01406
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798921372
  • Potencia de entrada máxima
    0.550 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    180PCX
  • Estilo
    A
  • UPC_NO
    662798921372

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-01406 182 40/1 A WR 1.000
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Sellos Viton®

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo