Motion
IDG50AV4-02D

SMC
IDG50AV4-02D

Secador de aire de membrana - 1/4 BSPT, punto de rocío: -4 °F
Artículo MI #06024217
No. Fabricante IDG50AV4-02D
Precio1,696.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
IDG50AV4-02D

Secador de aire de membrana - 1/4 BSPT, punto de rocío: -4 °F
Artículo MI #06024217
No. Fabricante IDG50AV4-02D
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
Precio1,696.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    13.310 pulg.
  • Longitud total
    11.650 pulg.
  • Ancho general
    3.465 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT

Detalles

  • Caudal de aire de entrada
    20.694 scfm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    43 psi
  • Caudal de aire de salida
    17.657 scfm
  • Caudal de aire de purga
    3.037 scfm
  • Punto de rocío estándar
    -4 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
IDG50AV4-02D SECADOR DE AIRE
  • Serie de secadores de aire con membrana
  • Regulador combinado con el secador tipo M
  • Variedad de tamaños disponibles
  • Tamaños de puerto: 1/8" a 1/2"

You May Also Like